Beli Makita 2703 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  2. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  3. Makita Joint 55
    Mulai

    Rp139.900

    Makita Joint 55
    atribut:
    • Suitable Model: 2703
  4. Makita sanding shoe
    BARU
    Mulai

    Rp1.999.900

    Makita sanding shoe
    Deskripsi:
    Attach to the main body to make the grinding surface smoother.
    atribut:
    • Suitable Model: 2703
    • Table Dimensions (mm): 560x380
    • Type: L
  5. Makita hose complete
    BARU
    Mulai

    Rp739.900

    Makita hose complete
    atribut:
    • Suitable Model: 2703
    • Table Dimensions (mm): 560x380
    • Type: R
  6. Mesin HL Carbon Brush Holder
    Mulai

    Rp10.900

    Mesin HL Carbon Brush Holder
    Deskripsi:
    Carbon Brush Holder for Makita CB100Tipe Mesin Yang Menggunakan Sparepart Ini:Makita JN3201JMakita 6906Makita HM0810Makita 5800NBMakita 9207SPBMakita 9045BDsb.
  7. Makita chip saw
    BARU
    Mulai

    Rp1.599.900

    Makita chip saw
    Deskripsi:
    For circular saws, slide circular saws, and panel saws
  8. Makita Chip Saw
    Mulai

    Rp389.900

  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. JOTUN Cat Tembok Majestic True Beauty Matt
    Mulai

    Rp259.900

    JOTUN Cat Tembok Majestic True Beauty Matt
    Deskripsi:
    Formula Majestic True Beauty yang disempurnakan memberikan hasil akhir dinding yang lebih halus dan mewah. Peningkatan ketahanan terhadap noda memastikan dinding ini sekarang lebih mudah dibersihkan, sehingga rumah Anda selalu terlihat segar dan baru. Dengan True Color Technology milik Jotun yang memberikan warna yang lebih seragam, Anda dapat memastikan keindahan dinding secara terus menerus.
    atribut:
    • Coat: 2
    • Dry Time (hour): 2
  11. BOSCH Table Saw Accessories
    Mulai

    Rp489.900

    BOSCH Table Saw Accessories
    Deskripsi:
    Dado inserts replace the throat plate when stacked dado blades are used on a table saw. Inserts with a solid surface allow the worker to custom cut the width, which reduces splintering.
Daftar Harga Makita 2703 Terbaru February 2026
Makita Parts 255mm circular saw 2703Rp51.900
Makita Mesin Gergaji MejaRp16.999.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Joint 55Rp139.900
Makita sanding shoeRp1.999.900
Makita hose completeRp739.900
Mesin HL Carbon Brush HolderRp10.900
Makita chip sawRp1.599.900
Makita Chip SawRp389.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)